Akumulatorski kombinirani čekić, tip: BBH18BL2-5

Artikl br.: 075535 BBH18BL2-5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Transportni kofer
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip AS 18 V
  • Prihvat za alat oblik: SDS Plus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kofer
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip AS 18 V
oznaka proizvođača BBH18BL2
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 1.500 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 26 mm
maksimalan broj udaraca 5.000 min-1
Udarna energija 2,5 J
Prihvat za alat oblik SDS Plus
Težina 3 kg
maksimalne vibracije prema EN 18,3 m/s2
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 075535 BBH18BL2-5
EAN / GTIN 4058546417109
Broj proizvođača 4935492343
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

  • Akumulatorski kombinirani čekić bez četkica od 18 V s robusnim metalnim kućištem i SDS-plus prihvatom za alat.
  • Sigurnosna spojka.
  • Blokiranje udara za bušenje drva i metala.
  • Blokiranje rotacije za lagan rad dlijetom.
  • Ručka s antivibracijskim sustavom.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × 18 V / 5,0Ah litij-ionske baterije, punjač i transportni kofer.