Udarni odvijač 18 V, baterijski udarni odvijač

Artikl br.: 074052 GDR18V200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
oznaka proizvođača GDR 18V-200
Broj sadržanih baterija 2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Razine okretnog momenta 1
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M16
maskimalan okretni moment tvrdo 200 Nm
Broj udaraca 0 min-1 - 4.000 min-1
maksimalni moment odvajanja 350 Nm
Pogonski profil prihvata za alat Unutarnji šesterokut
Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
Težina 1,1 kg
maksimalne vibracije prema EN 14 m/s2
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Udarni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 074052 GDR18V200
EAN / GTIN 4059952596679
Broj proizvođača 06019J2107
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač.
  • Desni/lijevi hod.
  • Prikaz stanja napunjenosti baterije.
Kompaktni 18 V udarni odvijač / bušilica s prihvatom za bit nastavke od 1/4 cola.
  • Visoki okretni moment i velik broj udaraca (4000 min−1) za brzi rad kod poslova zatezanja u metalu (do M16) i drvetu.
  • Vrlo kratak dizajn za savršeno rukovanje čak i na najužim mjestima i iznad glave.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× Li-Ionske baterije, punjač, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod brojevima 073851− 073867.