{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
| oznaka proizvođača | M12FCIWF38G3-502X | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Kapacitet baterije | 5 Ah | |
| Napon baterije | 12 V | |
| maskimalan okretni moment 1. stuba | 542 Nm | |
| maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) | M16 | |
| Broj udaraca 1. stuba | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
| Broj udaraca 2. stuba | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
| Broj udaraca 3. stuba | 0 min-1 - 3.300 min-1 | |
| Pogonski profil prihvata za alat | Vanjski četverokut | |
| Dimenzije prihvata za alat | 3/8 col | |
| Težina | 1 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | 1,5 m/s2 | |
| tipična uporaba | Heavy Duty | |
| Vrsta proizvoda | Udarni vijak |
| Broj artikla | 074014 M12CIWF385 | |
| EAN / GTIN | 4058546483234 | |
| Broj proizvođača | 4933493452 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |