Li-ion baterija SHD, Vrsta baterije: 4

Artikl br.: 073846 4
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta baterije Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073846 4
EAN / GTIN 4892210246752
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Snažne 18 V Li-ion baterije, kompatibilne sa svim AEG 18 V strojevima i punjačima iz CAS platforme.
  • Nadzor temperature: Štiti bateriju od pregrijavanja.
  • Elektronička zaštita od preopterećenja: Kontrolira trenutno isključivanje u slučaju preopterećenja.
  • Nadzor pojedinačnih ćelija: Štiti bateriju od dubinskog pražnjenja.

Tehnologija baterija SHD: prikladna za visoke performanse u zahtjevnim primjenama.

Odgovara:

Sustav AEG 18 V.