Akumulatorska LED svjetiljka, 12 V, tip: GLI12330

Artikl br.: 073203 GLI12330
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
280 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
oznaka proizvođača GLI 12-330
ATEX zona nema
Zakretno područje 0 stupanj - 200 stupanj
Jakost svijetlosti 330 lm
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 12 V
Težina bez baterije 300 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073203 GLI12330
EAN / GTIN 3165140741750
Broj proizvođača 06014A0000
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Radna svjetiljka od 12 V s 10 LED lampica i dva stupnja svjetline. Podesiv kut do 200°, kuke za vješanje, karabiner i integrirani magnet.

Opseg isporuke:

Svjetiljka bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.