Bušilica-odvijač, baterijska bušilica-odvijač

Artikl br.: 070215 M12BLDDRC2
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
oznaka proizvođača M12 BLDDRC-202C
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan okretni moment tvrdo 40 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 470 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.550 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 22 mm
Težina 2,8 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Medium
prikladno za materijal Drvo
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070215 M12BLDDRC2
EAN / GTIN 4058546568504
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE − akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti. Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja. FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
  • Izuzetno kompaktan dizajn s duljinom od samo 132 mm, savršen za upotrebu u uskim prostorima.
  • Mehanička klizna spojka s 13 stupnjeva okretnog momenta.

Opseg isporuke:

Uključujući 2× litij-ionske baterije 12 V / 2,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.