• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M12FDD2

Artikl br.: 070210 M12FDD2

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
oznaka proizvođača M12FDD-202X
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan okretni moment tvrdo 37 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.700 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 35 mm
Težina 1,2 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
prikladno za materijal metal; drvo; čelik
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070210 M12FDD2
Broj proizvođača 4933459816
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE − akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti. Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja. FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
  • POWERSTATE™ motor bez četkica za veću snagu, kompaktne konstrukcije (duljine 168 mm).
  • REDLINK PLUS™ elektronika za inteligentno upravljanje snagom i zaštitu od preopterećenja.
  • 16-stupanjsko elektronsko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.

Prednost:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Opseg isporuke:

Uključujući 2× litij-ionske baterije 12 V / 2,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.