• Servisni artikli se ne mogu naručiti zasebno, već se moraju dodati odgovarajućem artiklu.

Lasersko označavanje DMC koda uključujući čisti tekst, količina: 10

Artikl br.: 029901 10
Novi proizvod
Nepoznato

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Označavanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 029901 10
EAN / GTIN 2050002122789

Opis

Izvedba:

Lasersko označavanje je vrlo precizan i dugotrajan proces za pojedinačno označavanje proizvoda i materijala. Pomoću snažnog lasera s više snopova, oznaka ili gravura se nanosi izravno na površinu – bez kontakta i s najvećom preciznošću.
Ovaj postupak je idealan za trajno označavanje metalnih i plastičnih proizvoda. Oznake su otporne na abraziju, neovlašteno rukovanje i otporne su na utjecaje okoline, što znači da neće izblijediti niti se istrošiti. Označavanjem Data Matrix koda (DMC koda) omogućujete brzu i sigurnu identifikaciju putem skenera. Kompaktni, dvodimenzionalni kod pohranjuje informacije poput serijskih brojeva ili podataka o proizvodu. Kako bi se osiguralo da se sadržaj koda može razumjeti i bez čitača, kod je također laserski otisnut u običnom tekstu ispod ili pored koda.

Preporuka:

Lasersko označavanje je učinkovito i pouzdano rješenje za precizno i trajno označavanje komponenti ili proizvoda. Zbog visoke trajnosti oznaka, kvaliteta označavanja održava se dugoročno.
Rado ćemo vas individualno savjetovati kako bismo pronašli optimalno rješenje za vaše specifične zahtjeve.

Napomena:

Lasersko označavanje logotipa i slika moguće je na upit.
Oznake samo za mjerne uređaje do maksimalne duljine od 600 mm.