Tri-square screwdriver bit, long, 1/2“ M8

Article no.: 642900 M8
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock
177 pieces in stock

Select article variation and quantity

for screws Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

  • Square drive: 1/2

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Offers

Product details

Technical Data

for screws M8
Square drive 1/2 in
⌀ drive end 22,7 mm
Length 140 mm
Drive profile Tri-square screwdriver
Type of product Socket insert

Identification & Classification

Article number 642900 M8
EAN / GTIN 4018754007219
Manufacturer number 03261408
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Toepassing:

voor XZN-schroeven.

Norm:

DIN 2324

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.