Replacement earplugs set, 10 pairs HOLEX, Type: 32

Article no.: 097689 32
New product
Set price 10 Pair (0.24 £ / 1 Pair)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock
581 pieces in stock

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

SNR value (noise attenuation) 32 dB(A)
Contents 10 pair
Type of product Spare earplug
Material of earplugs Polyurethane

Identification & Classification

Article number 097689 32
EAN / GTIN 4069515001199
Manufacturer number 097689 32
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Replacement earplugs set, 10 pairs.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor schädlichem Lärm.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB.
  • Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.
  • 097688: Der Bügel kann unter dem Kinn oder am Kopf positioniert werden.
  • Nur mit Ersatz-Gehörschutzstöpsel Art.-Nr.
  • 097689 verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden.
  • Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart