700 bar manomètre avec adaptateur

Réf.: YM-235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article YM-235
EAN / GTIN 4021176157769
Réf. fabricant YM-235
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le manomètre est utilisé pour les extracteurs du programme hydraulique KUKKO dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. L'assortiment hydraulique de la série YHP comprend : des pompes à main hydrauliques haute pression, manomètres et tuyaux ainsi que diverses connexions et adaptateurs.
  • La gamme complète est équipée de nombreux dispositifs de sécurité pour offrir une performance fiable tout en garantissant la sécurité au travail.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 750 kN
  • Force de traction maxi [t]: 75 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 82.67
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Composants: YM-235