Extracteur de Traction/Compression hydraulique avec vérin à piston creux hydraulique, jusqu'à 540 mm capacité de serrage, 660 mm profondeur de serrage, 35 t force de traction

Réf.: Y58-180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Y58-180
EAN / GTIN 4021176038488
Réf. fabricant Y58-180
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le dispositif d'extraction hydraulique de la série Y-180 est utilisé pour extraire des roulements, engrenages, disques, etc., particulièrement grands et bien fixés, par l'emploi de couteaux de séparation et d'extracteurs internes dans l'artisanat, l'atelier et l'industrie. La série Y-180 est utilisée conjointement avec le dispositif de séparation Y-15 ou l'extracteur interne Y-21-E et peut ainsi être utilisée de deux manières différentes.
  • Faible effort pour une haute extracteur
  • L'extracteur interne ou le dispositif de séparation nécessaire à l'application permet, conjointement avec le dispositif d'extension hydraulique, de retirer facilement et de manière contrôlée des pièces particulièrement tenaces.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 610 mm
  • Largeur totale [inch]: 24 1/64
  • Profondeur totale [mm]: 160 mm
  • Profondeur totale [inch]: 6 5/16
  • Hauteur totale [mm]: 760 mm
  • Hauteur totale [inch]: 29 15/16
  • Force de traction maxi [kN]: 350 kN
  • Force de traction maxi [t]: 35 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 38.58
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Portée de l'arrachement de séparation (min.) [mm]: 235 mm
  • Portée de l'arrachement de séparation (max.) [mm]: 540 mm
  • Envergure Séparateur (min.) [inch]: 9 1/4
  • Portée de l'arrachement de séparation (max.) [inch]: 21 1/4
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [mm]: 660 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [inch]: 25 63/64
  • Portée de l'arrachement de séparation (min. - max.) [mm]: 235 mm - 540 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pression max. [bar]: 700 bar

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier