Extracteur 3-bras avec crochet d'extracteur pivotant, jusqu'à 1.200 mm capacité de serrage, 1.200 mm profondeur de serrage, sans vérin à piston creux hydraulique

Réf.: Y50-216
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article Y50-216
EAN / GTIN 4021176854668
Réf. fabricant Y50-216
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs à 3-bras avec crochets d'extracteur pivotants de la série Y-206 sont utilisés pour extraire des roulements, engrenages, disques, etc., particulièrement grands et bien fixés dans les métiers, l'industrie et les ateliers. Grâce à la facilité de réglage, l'extracteur est également adapté à différentes situations d'extraction. Pour l'application, un vérin à piston creux hydraulique de la série YRH est nécessaire.
  • Universellement utilisable grâce à la profondeur de serrage réglable
  • Plus la force de traction est grande, plus la prise des crochet d'extracteur sur la pièce à extraire est forte

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 47 1/4
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 1.200 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 1.200 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 47 1/4
  • Force de traction maxi [kN]: 500 kN
  • Force de traction maxi [t]: 50 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 55.12
  • Nombre de crochets: 3
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 1.200 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)