Douille de réduction pour queue CM avec tenon, MK1 - DIN6383

Réf.: W140439
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
Référence article W140439
EAN / GTIN 4069739584058
Réf. fabricant 25.SK50MK1L45AL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK1, LPR = 45 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.SK50MK1L45AL
  • Type de produit: Douille de réduction pour queue MK avec patins d’expulsion
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): MK1 - DIN6383
  • Diamètre de logement (DCONWS): MK1
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 45 mm