Douille de réduction pour queue CM avec tenon, MK3 - DIN6383

Réf.: W139875
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
Référence article W139875
EAN / GTIN 4069739578521
Réf. fabricant 25.BT50MK3L65AL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ISO7388-1/DIN69871 - BT50, CM3, LPR = 65 mm (diamètre extérieur)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.BT50MK3L65AL
  • Type de produit: Douille de réduction pour queue MK avec patins d’expulsion
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ISO7388-1/DIN69871 - BT50
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Diamètre de logement (DCONWS): MK3
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 65 mm