Mandrins à pinces (ER25), Mini écrou de serrage

Réf.: W139658
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
Référence article W139658
EAN / GTIN 4069739576381
Réf. fabricant 31.HSK63AR25L160MN
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

HSK63A (ISO12164-1), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 160 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 31.HSK63AR25L160MN
  • Type de produit: Mandrin à pinces
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Diamètre de logement (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 160 mm