Mandrin porte-fraise (DIN6359) avec canaux d'arrosage

Réf.: W139547
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
Référence article W139547
EAN / GTIN 4069739575278
Réf. fabricant 27.BT4018WL63.KKB
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 18 mm, LPR = 63 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 27.BT4018WL63.KKB
  • Type de produit: Mandrin de serrage de surface (DIN6359)
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): cylindrique - DIN1835-B (Weldon)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 18 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Perçages de canal de refroidissement (CXSC): Trous d’huile
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 63 mm