Mandrin porte-fraises avec rainure frontal

Réf.: W139455
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
Référence article W139455
EAN / GTIN 4069739574356
Réf. fabricant 42.HSK100A60L70MA
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

HSK100A (ISO12164-1), d = 60 mm, LPR = 70 mm (A)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 42.HSK100A60L70MA
  • Type de produit: Mandrins porte-fraises
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 60 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : A
  • Perçages de canal de refroidissement (CXSC): Trous d’huile
  • Longueur de serrage, max. ou longueur de serrage nominale (LSC): 40 mm
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 70 mm