• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Mandrin porte-fraise à visser

Réf.: W139174
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article W139174
EAN / GTIN 4069739571553
Réf. fabricant 27.HSK63AM08L101ES
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

HSK63A (ISO12164-1), M08, LPR = 101 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 27.HSK63AM08L101ES
  • Type de produit: Mandrins pour fraises à queue filetée
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Diamètre de logement (DCONWS): M08 G
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de serrage, max. ou longueur de serrage nominale (LSC): 75 mm
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 101 mm