Douille de réduction pour queue CM avec tenon, MK4 - DIN6383

Réf.: W139162
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
Référence article W139162
EAN / GTIN 4069739571430
Réf. fabricant 25.HSK63AMK4L160AL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

HSK63A (ISO12164-1), MK4, LPR = 160 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.HSK63AMK4L160AL
  • Type de produit: Douille de réduction pour queue MK avec patins d’expulsion
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Diamètre de logement (DCONWS): MK4
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 160 mm