ER Pince de serrage UP

Réf.: W110714
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
Référence article W110714
EAN / GTIN 4069739553108
Réf. fabricant 400 472E UP-Ø10
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER40 (ISO15488B), d = 9 - 10 mm, UP ≤ 5 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 400 472E UP-Ø10
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 10 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 5 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 472E
  • Diamètre du corps (BD): 41 mm
  • Longueur totale (OAL): 46 mm