ER Pince de serrage UP

Réf.: W110689
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
Référence article W110689
EAN / GTIN 4069739552859
Réf. fabricant 200 428E UP-Ø13
Article hors catalogue L31490 116153
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER20 (ISO15488B), d = 12 - 13 mm, UP ≤ 5 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 200 428E UP-Ø13
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 13 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 5 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 428E
  • Diamètre du corps (BD): 21 mm
  • Longueur totale (OAL): 31,5 mm