ER Pince de serrage

Réf.: W102437
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
Référence article W102437
EAN / GTIN 4069739521152
Réf. fabricant 250 430E-Ø 6
Article hors catalogue L31490 113613
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER25 (ISO15488B), d = 5 - 6 mm, ≤ 15 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 250 430E-Ø 6
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 6 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 15 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 430E
  • Diamètre du corps (BD): 26 mm
  • Longueur totale (OAL): 34 mm