• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

ER Pince de serrage

Réf.: W102427
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article W102427
EAN / GTIN 4069739521053
Réf. fabricant 200 428E-Ø 8
Article hors catalogue L31490 118927
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER20 (ISO15488B), d = 7 - 8 mm, ≤ 15 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 200 428E-Ø 8
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 8 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 15 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 428E
  • Diamètre du corps (BD): 21 mm
  • Longueur totale (OAL): 31,5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier