Motricien mobile ″URANOS″ avec 700 mm longueur de chaîne équilibrée, capacité de charge jusqu'à 2.000 kg

Réf.: W-3180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article W-3180
EAN / GTIN 4048984318007
Réf. fabricant W-3180
Article hors catalogue L80010 105656
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le directeur de moteur ″URANOS″ est utilisé pour diriger l'inclinaison lors de l'installation et du démontage des moteurs, des transmissions et des batteries de toutes sortes dans l'industrie et l'atelier. En actionnant la chaîne manuelle, le directeur de moteur peut être universellement et facilement ajusté pour garantir un travail sans frottement sur le moteur. Le réducteur à vis sans fin autobloquant et la suspension à 3 points assurent la stabilité et la sécurité nécessaires.
  • L'actionnement du chaînette peut être effectué dans toutes les positions angulaires sans aucune restriction.
  • L'inclinaison requise est maintenue en toute sécurité par le réducteur à vis sans fin auto-bloquant intégré, dès que l'actionnement de la chaîne manuelle s'arrête.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Longueur de la chaîne [mm]: 1.900 mm
  • Longueur de la chaîne du brin Y [mm]: 500 mm
  • Longueur de la chaîne [inch]: 74 13/16
  • Longueur de la chaîne du brin Y [inch]: 19 11/16
  • Longueur de chaîne équilibrée [mm]: 700 mm
  • Longueur de chaîne équilibrée [inch]: 27 9/16
  • Capacité de charge [kg]: 2.000 kg