{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Classe de protection | S3 | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
| Pointure UE | 43 | |
| Type de produit | Bottes de sécurité |
| Référence article | VD PRO 3800 SF S 43 | |
| EAN / GTIN | 4044348573259 | |
| Réf. fabricant | VD PRO 3800 SF S 43 | |
| Article hors catalogue | L00780 6105 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |