Sandales de sécurité S1 VD 1000 SST NB 44

Réf.: VD 1000 SST NB 44
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: EN ISO 20345:2011
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Aluminium
Norme EN ISO 20345:2011
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 44
Type de produit Sandales de sécurité

Identification et classification

Référence article VD 1000 SST NB 44
EAN / GTIN 4044348592946
Réf. fabricant VD 1000 SST NB 44
Article hors catalogue L00780 4225
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC CI HRO
  • Micro-fibre ultra-légère associée à une structure de ventilation de large surface
  • Deux fermetures auto-agrippantes réglables individuellement pour une tenue idéale
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD