simmill VX plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, forme de rainure droite, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=10 mm

Réf.: V32.0150.02.11 G X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V32.0150.02.11 G X800
EAN / GTIN 4069769312706
Réf. fabricant A3U5X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Rainurage général, forme de rainure droite
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=10 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 32,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 31,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm (tolérance +0,02)
  • ZEFP = 3