simmill VX Porte-fraise, carbure, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=150 mm, D1=20 mm

Réf.: V28.2020.150 A HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V28.2020.150 A HM
EAN / GTIN 4069769312096
Réf. fabricant A7BD
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simmill VX
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=150 mm, D1=20 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 220,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • Vis = ATK6
  • Tournevis = T20T
  • ØD1 = 20,0 mm
  • L2 = 150,0 mm