simmill VX Queue de fraise, acier, queue ronde, DIN 1835 A, IKZ, D=20, L2=35,7, D1=14

Réf.: V28.2014.35 A ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V28.2014.35 A ST
EAN / GTIN 4069769311860
Réf. fabricant AEWT
Article hors catalogue L23830 291
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill VX queue de fraise
Acier, queue ronde, DIN 1835 A, IKZ
D=20 , L2=35,7 , D1=14

Paramètres techniques:

  • L2 = 35,7 mm
  • Vis = ATK6
  • Avec arrosage = Oui / Yes
  • ØD1 = 14,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • Tournevis = T20T
  • L1 = 100,0 mm