simmill VX plaquette de coupe pour fraisage, filetage Whitworth, profil plein, pas/pouce=11, à partir de la taille de filetage G 1″

Réf.: V22.5511.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V22.5511.02 M X800
EAN / GTIN 4069769308679
Réf. fabricant ADVPX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Filetage Whitworth, profil plein
Pas/pouce=11, à partir de la taille de filetage G 1″.

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 2,309 mm
  • ZEFP = 3
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 30,0 mm
  • A partir de la taille du filetage = G 1″
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 4,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • Pas/pouce = 11
  • H1 = 1,48 mm
  • R = 0,31 mm