simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage de chanfreins, des deux côtés, Angle=45°, tmax=3 mm, Dmin=22 mm

Réf.: V22.4545.94 F X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V22.4545.94 F X500
EAN / GTIN 4069769308433
Réf. fabricant AH71X500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de chanfreins, des deux côtés
angle=45°, tmax=3 mm, Dmin=22 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 3,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • κ = 45°
  • S = 4,8 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 9,40 mm