simmill VX queue de fraise, carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ, D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Réf.: V22.2016.45 B HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V22.2016.45 B HM
EAN / GTIN 4069769307566
Réf. fabricant AG2G
Article hors catalogue L23830 102060
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill VX queue de fraise
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ
D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20T
  • Vis = ATK6
  • L1 = 110,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm