simmill VX plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de gorges de circlips avec chanfrein, largeur nominale=1,85 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,25 mm

Réf.: V22.1812.35 F X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V22.1812.35 F X500
EAN / GTIN 4069769307443
Réf. fabricant AA3WX500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de gorges de circlips avec chanfrein
Largeur nominale=1,85 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,25 mm

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 3
  • w = 1,99 mm (tolérance -0,02)
  • Largeur nominale de la rainure = 1,85 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • t = 1,23 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,2 mm