simmill VX plaquette de coupe de fraisage, fraisage général de rainures, forme de rainure droite, w=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Réf.: V22.0400.02 G X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V22.0400.02 G X800
EAN / GTIN 4069769304954
Réf. fabricant AF5NX800
Article hors catalogue L23830 933
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Rainurage général, forme de rainure droite
w=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Paramètres techniques:

  • w = 4,0 mm (tolérance +0,02)
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm