simmill VX Plaquette de coupe de fraisage, fraisage de gorges de circlips, intérieur, largeur nominale=0,9 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,9 mm

Réf.: V22.0090.00 Z X808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V22.0090.00 Z X808
EAN / GTIN 4069769302875
Réf. fabricant AJMHX808
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de gorges de circlips, intérieur
Largeur nominale=0,9 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,9 mm

Paramètres techniques:

  • S = 5,6 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 1,9 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Largeur nominale de la rainure = 0,90 mm
  • w = 0,97 mm (tolérance -0,02)
  • ZEFP = 3