simmill VX plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, pour coupes douces, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Réf.: V06.0300.020.25 GY X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V06.0300.020.25 GY X800
EAN / GTIN 4069769298116
Réf. fabricant AZD2X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage général de rainures, pour coupes douces
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Paramètres techniques:

  • Largeur nominale de la rainure = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 25,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • S = 6,4 mm
  • w = 3,0 mm (tolérance +0,02)
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 24,8 mm