simmill VX plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, pour coupes douces, w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Réf.: V06.0250.020.35 GY X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V06.0250.020.35 GY X500
EAN / GTIN 4069769297751
Réf. fabricant AYF6X500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage général de rainures, pour coupes douces
w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Paramètres techniques:

  • ØDS = 34,7 mm
  • S = 6,2 mm (tolérance ±0.02)
  • w1 = 2,40 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 35,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,5 mm (tolérance ±0,02)
  • ZEFP = 6