simmill VX Plaquette de fraisage, rainurage général, pour coupes douces, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Réf.: V06.0200.020.22 GY GT42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V06.0200.020.22 GY GT42
EAN / GTIN 4069769296617
Réf. fabricant A0ZBGT42
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage général de rainures, pour coupes douces
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Paramètres techniques:

  • w = 2,0 mm (tolérance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6