simmill VX plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, forme de rainure droite, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Réf.: V06.0100.010.40 G X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V06.0100.010.40 G X500
EAN / GTIN 4069769295511
Réf. fabricant AWX9X500
Article hors catalogue L23830 514
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Rainurage général, forme de rainure droite
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 13,5 mm
  • ZEFP = 6
  • R = 0,1 mm
  • ØDS = 39,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 40,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolérance +0,02)