simmill VX Plaquette de fraisage, fraisage de rainures, de séparations et de fentes, w=0,6 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Réf.: V06.0060.000.37 G X808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V06.0060.000.37 G X808
EAN / GTIN 4069769295061
Réf. fabricant AA5VX808
Article hors catalogue L23830 121443
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Rainurage, tronçonnage et rainurage
w=0,6 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Paramètres techniques:

  • ØDS = 36,7 mm
  • w = 0,6 mm (tolérance +0,05)
  • Largeur nominale de la rainure = 0,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 37,0 mm
  • S = 5,7 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 12,0 mm