DEROUILLEUR PNEUMATIQUE

Réf.: V.352F
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Ponceuses

Identification et classification

Référence article V.352F
EAN / GTIN 3148518086592
Réf. fabricant V.352F
Article hors catalogue L60130 7824
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pour décrasser, dérouiller, enlever la calamine des surfaces métalliques
  • Peut pénétrer dans les fissures et les interstices
  • Livré avec des aiguilles, diamètre 2 mm
  • Coups: 4.200/min
  • Consommation moyenne d'air: 90 l/min
  • Diamètre intérieur du tuyau d'air: 13 mm
  • Filetage du raccord d'air: 3/8″
  • Pression de travail recommandée: 5 - 7 bar

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 36
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 75
  • [kg]: 1,670