Pèse-palette UFC 1.5T-4M, étendue de pesée 1500 kg, précision de lecture 0,5 kg

Réf.: UFC 1.5T-4M
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article UFC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481558
Réf. fabricant UFC 1.5T-4M
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Grande mobilité: Grâce à son fonctionnement sur batterie (en option) et à sa conception compacte et légère, elle peut être utilisée sur plusieurs sites.
  • Appareil d’évaluation: Pour plus de détails, voir KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Balance connectable avec une philosophie d’utilisation conviviale
  • Industrie 4.0: Grâce au KERN Universal Port (KUP), l’échange de données et de commandes peut s’effectuer via une interface, connectable au boîtier, ou via le KUP Extension-Box via trois interfaces en parallèle
  • Avec horloge temps réel de série: Permet d’enregistrer les résultats de pesée avec une indication précise de l’heure. Même après une coupure de courant, la balance peut continuer à fonctionner avec l’heure exacte.
  • Prise de charge: Acier, revêtement par poudre, 4 cellules de pesée, acier allié, revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d’eau IP67, le pont de pesée est également disponible sans indicateur, pour plus de détails, voir KERN KFU-V20
  • Deux roulettes pour faciliter le transport de la balance
  • Pesage avec plage de tolérance (checkweighing): Un signal visuel et sonore permet de contrôler rapidement les marchandises sur palettes
  • Totalisation des valeurs de poids et des pièces comptées
  • Capot de protection inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 48 mm
  • Dimensions de l’unité d’évaluation L×P×H 220×150×66,5 mm
  • Longueur du câble de l’unité d’évaluation env. 5 m
  • Poids net env. 55 kg
  • Plage de température ambiante admissible -10 °C/40 °C

Remarque(s):

  • Pour une utilisation nécessitant une homologation, veuillez commander l’homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/EU) en même temps, une homologation initiale ultérieure n’est pas possible. Pour l’homologation, nous avons besoin de l’adresse complète du lieu d’installation.
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
Connectez-vous