simmill UX queue de fraise, acier, pour mandrin à pince de serrage, DIN 6499, pince de serrage ER16, L2=22 mm, D1=9 mm

Réf.: U18.ER16.09.22.B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U18.ER16.09.22.B
EAN / GTIN 4069769293906
Réf. fabricant AVMV
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill UX queue de fraise
Acier, pour mandrin à pince de serrage, DIN 6499
Pince de serrage ER16, L2=22 mm, D1=9 mm

Paramètres techniques:

  • Écrou de serrage = AVJD
  • Vis = ATMB
  • L1 = 52,0 mm
  • Filetage de l’écrou de serrage = M19x1,0
  • Tournevis = T15F
  • L2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Pour pince de serrage = ER16
  • ØD = 22,0 mm