simmill UX Plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, pour coupes douces, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Réf.: U06.0300.020.18 GY X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U06.0300.020.18 GY X500
EAN / GTIN 4069769288568
Réf. fabricant AYFTX500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraisage général de rainures, pour coupes douces
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 3,0 mm (tolérance +0,02)
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 18,0 mm