EXTR.3 GRIF GDE PUIS.100-530MM

Réf.: U.330
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Identification et classification

Référence article U.330
EAN / GTIN 3148510754000
Réf. fabricant U.330
Article hors catalogue L60130 4502
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: Montage avec 2 ou 3 bras d'extraction
  • Confort: Extracteur avec bras d'extraction auto-serrant grâce à un ressort de rappel
  • L'extracteur reste en place sur le palier même s'il n'est pas serré
  • Sécurité: Blocage des bras d'extraction sur le palier avec une molette
  • L'extracteur ne peut pas glisser du palier
  • La broche est livrée avec une rallonge: U.330-14
  • Aide à l'extraction adaptée: presse hydraulique UWG.330. En cas d'utilisation de la presse, la broche UWG.330-H01 et la pompe hydraulique UWP.10M sont nécessaires. Avec la presse hydraulique, seul un montage avec 3 bras d'extraction est possible.

Caractéristique(s):

  • C mini - maxi [mm]: 100 - 530
  • L x l x H [mm]: 300 x 900 x 950
  • P maxi [mm]: 550
  • 6 pans [mm]: 41
  • Bras d'extraction: U.330-08
  • Tonnes [t]: 30
  • Boulons: U.330-02
  • Boulons [mm]: 41
  • T [kN]: 300
  • [kg]: 32,400