COMPO EXTR U.312H 4 JEUX GRIF

Réf.: U.312HJ4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Identification et classification

Référence article U.312HJ4
EAN / GTIN 3148517710320
Réf. fabricant U.312HJ4
Article hors catalogue L60130 390
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Extracteur hydraulique extérieur, jeu de 17 pces.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 105
  • B[mm]: 412
  • L[mm]:565
  • [kg]:14,4

Livraison:

  • Vérin hydraulique 100 kN: U.312-01
  • Insert de guidage: U.312-02
  • Rallonges: U.312-03
  • Corps de base: U.312-04
  • Tige de centrage: U.312-04-01
  • Boulons, écrous: U.312-04-02
  • Bras d'extraction: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312 G260
  • Livré dans un coffret plastique U.312VAL
  • Montage avec 2 ou 3 bras d'extraction
  • La puissance est limitée hydrauliquement à 10 tonnes (pas de risque de casse de l'outil)