Plaquette de fraisage en carbure - RPMT2006M0-H KW10

Réf.: TWE04970
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TWE04970
EAN / GTIN 4960664221134
Réf. fabricant TWE04970
Article hors catalogue L22480 40
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - RPMT2006M0-H KW10

Caractéristique(s):

IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette): 6.35 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 11 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 20 mm
Taille: 2006
Brise-copeaux: H
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): H
Grade: KW10
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Description: RPMT