Plaquette de tournage en carbure - CCGT120404R-A3 KW10

Réf.: TWE04522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article TWE04522
EAN / GTIN 4960664111381
Réf. fabricant TWE04522
Article hors catalogue L22320 56
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage en carbure - CCGT120404R-A3 KW10

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.4 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
Rayon de coin (retour): 4
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.76 mm
LE (GTC - longueur effective de l'arête de coupe): 6 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 7 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 12.7 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 80 Degree
Taille: 1204
Brise-copeaux: A3
Description: CCGT
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): G
Grade: KW10
MAIN (GTC - Insérer la main): R