Insert de fraisage cermet - SDMT09T204C TN100M

Réf.: TSP00543
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TSP00543
EAN / GTIN 4960664349616
Réf. fabricant TSP00543
Article hors catalogue L22720 17
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de fraisage cermet - SDMT09T204C TN100M

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.4 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 2.78 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
Rayon/chanfrein de coin: 4
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 9.525 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 15 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 90 Degree
Taille: 09T2
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): C
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Description: SDMT
Grade: TN100M